Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Taquet design

Taquet design
BODTRG-EINSTE-DESIGN-ZD-(NI)-ZAPFD5

Art. N° 0683311130

EAN 4049557886992

Prix affichés aux clients après connexion
Taquet design

Art. N° 0683311130

Prix affichés aux clients après connexion
Quantité
Cdt
x 500 pcs

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Fabriqué en zamak
  • Haute résistance à la rupture et surface de qualité supérieure

  • Très bon support sur le côté du caisson grâce à la goupille rainurée de dia. 5 mm

  • Rapport de hauteur entre l'alésage central côté caisson et le rebord inférieur de l'étagère = 1,5 mm

  • Capacité de charge : 6,5 N/dm² (quatre supports conformément à la norme DIN EN 14749)

Dimensions fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques !

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Matière

Fonte de zinc

Finition

Nickelé

Diamètre de foret

5 mm

Profondeur de perçage min.

8 mm

Longueur (L)

20,8 mm

Hauteur

12 mm

Articles supplémentaires:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Taquet design avec bouts pilotes

BODTRGEINSTEDESIGNSTEGZD(NI)ZAPFD5

Fabriqué en zamak, nickelé
x 500 pcs