Taquet de vitre avec capuchon en plastique
Taquet étagère en verre avec capuchon en plastique
BODTRGEINSTEGLASBODPVC/KAZAPFD3/5X1
Art. N° 0683311111
EAN 4038898089216
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Matériau : Acier, nickelé
- Niveau de résistance élevé à la rupture
- Surface de haute qualité
Axes de 3 mm de diamètre
Petite série de trous de 3 mm de diamètre
Avec capuchon en plastique
La partie inférieure du rayonnage ne fait pas de cliquetis
Dimensions fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques !
Fiches de données de sécurité(X)
![]() | |
Matière | Acier |
Finition | Nickelé |
Diamètre de foret | 3 mm |
Profondeur de perçage min. | 8 mm |
Diamètre | 5 mm |
Longueur (L) | 17 mm |