Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Taquet avec trou de montage

Taquet avivé pour montage avec vis
BODTRGEINSTE(AUFLGBO)ZD(VN)ZAPFD5

Art. N° 0683311126

EAN 4038898097884

Prix affichés aux clients après connexion
Taquet avec trou de montage

Art. N° 0683311126

Prix affichés aux clients après connexion
Quantité
Cdt
x 500 pcs

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Avec axe rainuré pour un maintien très sûr sur le côté de l'armoire

Matériau : Zinc moulé sous pression, nickelé


  • Haute résistance à la rupture

  • Surface de haute qualité


Trou de montage de 6 mm


Fixation rapide de l'étagère contre les mouvements ou le soulèvement



Rapport de hauteur du trou de perçage central sur le côté de l'armoire par rapport au bord inférieur de l'étagère = 6 mm


Compatible avec les taquets 0683311124 et 0683311125

Dimensions fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques.

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Matière

Fonte de zinc

Finition

Nickelé

Diamètre de foret

5 mm

Profondeur de perçage min.

8 mm

Accessoire supplémentaire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Vis Euro, tête fraisée, type A

VIS-EURO-TF-A-AW20-(E2J)-6,3X11

Acier zingué. Pour le raccordement de charnières invisibles, de charnières classiques, d'extensions et de ferrures dans la fabrication de meubles
x 500 pcs
Vis Euro, tête fraisée, type A

VIS-EURO-TF-A-AW20-(E2J)-6,3X14

Acier zingué. Pour le raccordement de charnières invisibles, de charnières classiques, d'extensions et de ferrures dans la fabrication de meubles
x 500 pcs
Vis Euro, tête fraisée, type A

VIS-EURO-TF-A-AW20-(E2J)-6,3X18

Acier zingué. Pour le raccordement de charnières invisibles, de charnières classiques, d'extensions et de ferrures dans la fabrication de meubles
x 500 pcs
Taquet avec goupille de guidage

BODTRGEINSTE(AUFLGSTE)ZD(VN)ZAPFD5

Avec goupille rainurée pour un maintien très sûr sur le côté de l'armoire
x 500 pcs
Taquet

BODTRGEINSTE(AUFLGGR)ZD(VN)ZAPFD5

Avec axe rainuré pour un maintien très sûr sur le côté de l'armoire
x 500 pcs