Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Taquet avec goupille de guidage

Taquet à rebord pour montage avec boulon
BODTRGEINSTE(AUFLGSTE)ZD(VN)ZAPFD5

Art. N° 0683311124

EAN 4038898097891

Prix affichés aux clients après connexion
Taquet avec goupille de guidage

Art. N° 0683311124

Prix affichés aux clients après connexion
Quantité
Cdt
x 500 pcs

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Avec goupille rainurée pour un maintien très sûr sur le côté de l'armoire

Matériau : Zamak, nickelé


  • Résistance élevée à la rupture

  • Surface de haute qualité


Goupille Ø 5 mm rainurée


Maintien très sûr sur le côté de l'armoire



Rapport de hauteur entre le trou percé central sur le côté du meuble et le rebord inférieur de l'étagère = 6 mm


Compatible avec les taquets 0683311125 et 0683311126

Dimensions fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques !

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Matière

Fonte de zinc

Finition

Nickelé

Diamètre de foret

5 mm

Profondeur de perçage min.

8 mm

Accessoire supplémentaire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Taquet

BODTRGEINSTE(AUFLGGR)ZD(VN)ZAPFD5

Avec axe rainuré pour un maintien très sûr sur le côté de l'armoire
x 500 pcs
Taquet avec trou de montage

BODTRGEINSTE(AUFLGBO)ZD(VN)ZAPFD5

Avec axe rainuré pour un maintien très sûr sur le côté de l'armoire
x 500 pcs