Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Tapis d'étalonnage TRV-2

Tapis d'étalonnage TRV Mercedes ACS cars
TAPIS ADAS CAMERA AR WOW TRV-2 - MB

Art. N° W074203001

EAN 4099618291135

Prix affichés aux clients après connexion
Tapis d'étalonnage TRV-2

Art. N° W074203001
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
Tapis d'étalonnage pour un étalonnage précis de la caméra de recul des véhicules du constructeur Mercedes Benz.

Tapis d'étalonnage TAV-2 pour l'extension modulaire du système d'étalonnage WOW! d'ACS cars


  • Résistant aux UV

  • Durable et insensible aux carburants et lubrifiants

  • Dimensions du tapis d'étalonnage : 2,1 m x 1,0 m

  • Conforme au fabricant, correspond au numéro d'origine W0005890121


Contenu de la livraison :
  • 1 tapis d'étalonnage

  • 2 bandes d'extrémité

  • 1 sac de rangement

  • 1 fil à plomb

  • Guide de démarrage rapide
IndicationUn laser croix et deux mètres à ruban sont nécessaires pour positionner le tapis d'étalonnage.
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'applicationEtalonnage de la caméra de recul des véhicules du constructeur Mercedes Benz

Largeur

1000 mm

Longueur

2100 mm

Hauteur

2,5 mm

Poids du produit (par pièce)

3,000 kg

Accessoire supplémentaire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Diagnostics system C15 GEN47

NOTEBOOK-C15-GEN47-BASIC-UNIT-DE

DIALOOQ C15 Generation 47. Designed for service-focused vehicle diagnostics and troubleshooting in combination with the LOOQER diagnostics interface.
x 1 pcs
Système détalonnage WOW! ACS Cars

BANC WOW! ADAS ACS CARS

Pour l'étalonnage des systèmes d'assistance à la conduite