Tapis antifatigue PVC Basic au mètre
Tapis antifatigue PVC Basic au mètre
Art. N° 0957590111
EAN 4058794199413
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Le tapis antifatigue contribue à améliorer l'ergonomie sur les postes de travail en position debout. Les propriétés du tapis contribuent à protéger le dos et les articulations.
Tapis en mousse PVC à cellules fermées avec aspect tôle gaufrée
- Antidérapant R10 conformément à la norme EN13552
- Système coupe-feu et protection contre l'incendie classe B2 conformément aux normes DIN54332/DIN4102
- Disponible en noir et jaune avec marquage de sécurité
Les tapis de sol sont coupés selon les spécifications du client. Produits en expédition directe, non échangeables.
Le tapis peut être commandé dans des longueurs à l'unité, PU 10 = 10 cm, longueur maximum : 18 mètres / VE 1 800
Fiches de données de sécurité(X)
Design | Coupe personnalisée |
Longueur x largeur x épaisseur | 100 x 1200 x 9 mm |
Couleur | Noir |
Matière | PVC - Polychlorure de vinyle |
Ergonomie (système de points) | 2 of 5 points |
Résistance au glissement (système de points) | 2 of 5 points |
Résistance à l'usure (système de points) | 2 of 5 points |
Résistance thermique min./max. | 0 jusqu'à 60 °C |
Poids du produit (par pièce) | 40,000 g |