Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Tapis antidérapant, grenelé

Tapis antidérapant grenelé

Art. N° 071392 915

EAN 4053479336947

Prix affichés aux clients après connexion
Tapis antidérapant, grenelé

Art. N° 071392 915
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
Convient pour les charges lourdes et les charges normales

Produit idéal pour une utilisation en complément d'un arrimage



Coefficient de frottement garanti d'au moins 0,6 μ


Les exigences des matériaux d'amarrage sont calculables avec exactitude.

Homologation

Testé par le Fraunhofer Institute conformément à la norme VDI 2700 fiche 14 avec un coefficient de frottement par glissement de 0,6 > µ

Domaine d'application

Testé par le Fraunhofer Institute conformément à la norme VDI 2700 fiche 14 avec un coefficient de frottement par glissement de 0,6 > µ

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Arrimage de charges

Convient pour

Charges lourdes, Charges normales

Friction min.

0,6 µ

Épaisseur du matériau

8 mm

Température d'utilisation min./max.

-40 jusqu'à 115 °C

Matière

Granules de caoutchouc

Couleur

Noir

Largeur

250 mm

Longueur

5000 mm

Poids du revêtement par m²

6,88 kg

Poids volumique

860 kg/m³

Allongement min. à la rupture

60 %

Classe du matériau de construction / conditions

E / conforme à la norme DIN EN 13501-1