Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Tapis antidérapant de tiroir et d'étagère

Tapis antidérapant pour l'aménagement
TAPIS ANTIDÉRAPANT MAM69

Art. N° 0963580169

EAN 4056808793947

Prix affichés aux clients après connexion
Tapis antidérapant de tiroir et d'étagère

Art. N° 0963580169
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
Pour l'arrimage de charges

Correspond aux directives conformes à la norme VDI 2700 fiche 14



Revêtement en mousse souple PVC



Seulement 3,0 mm d'épaisseur


Par conséquent totalement flexible, léger, compact et résistant à la déformation



Compense les aspérités mineures de surface



Utilisation possible des deux côtés



Surface fermée


Aucune retenue de liquides et donc aucune formation de givre lors de l'utilisation en hiver



Coefficient élevé de frottement par glissement


De 0,8 à 1,0 μ



Résistance à la déchirure


  • Direction longitudinale ≥ 352 N/5 cm

  • Direction transversale ≥ 176 N/5 cm


Allongement à la rupture


  • Direction longitudinale ≥ 22 %

  • Direction transversale ≥ 21 %
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Désignation du type

MAM69

Largeur

1000 mm

Longueur

5000 mm

Épaisseur

3 mm

Poids du produit (par pièce)

4919,500 g

Couleur

Noir

Matière

PVC - Polychlorure de vinyle