Tapis antidérapant
Tapis antidérapant, natte granulée
Art. N° 071392 922
EAN 4056807258119
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Conformes aux exigences des normes VDI 2700 Blatt 15 et VDI 2700 Blatt 9
Les tapis antidérapants Regupol® dépassent cette exigence minimale de 15 à 50 % selon le couplage des matériaux
Résistant aux rayons UV, au chlorure de sodium, aux carburants, etc.
Nettoyage simple : secouer, passer l'aspirateur, laver et, si nécessaire, traiter avec un nettoyeur haute pression
- Gain de temps et de matériau : selon les dimensions, il est possible d'empêcher 2 palettes de glisser à l'aide d'une seule natte
- Peut être éliminé avec les déchets ménagers selon le code de déchets EAK 070299 tout en respectant la réglementation locale
- Peut également être utilisé pour éviter d'endommager des marchandises ou comme tapis de revêtement
Le matériau support des tapis antidérapants est le produit de marque Regupol® 7210 LS plus, basé sur SBR/NBR et testé par divers instituts, notamment Frauenhofer Institut IML, DEKRA, Deutsche Bahn AG, TÜV NORD, IFV, TUL-LOG, BIA, VDZ GmbH
- Résistance à la traction selon la norme DIN EN ISO 1798 ≥ 0,60 N/mm²
- Allongement à la déchirure selon DIN EN ISO 1798 ≥ 60 %
La surface de chargement doit être nettoyée pour obtenir une bonne résistance au glissement.
Comme les influences externes sont difficiles à calculer en pratique (humidité, surfaces de chargement sales, etc.), nous recommandons pour notre calculateur LASI, réf. 0990 120 009, de partir d'un coefficient de friction de 0,6 µ lors de la planification de l'arrimage de charges.
Peut être utilisé plusieurs fois avant d'atteindre l'état légal de mise au rebut selon les tests effectués par VDZ Dortmund.
L'état légal de mise au rebut est atteint en cas de déchirures, de trous ou d'écrasement, ou en cas de contact avec des huiles, des carburants, des produits chimiques, etc.
Le matériau support des tapis antidérapants est le produit de marque Regupol® 7210 LS plus, basé sur SBR/NBR et testé par divers instituts, notamment Frauenhofer Institut IML, DEKRA, Deutsche Bahn AG, TÜV NORD, IFV, TUL-LOG, BIA, VDZ GmbH
- Résistance à la traction selon la norme DIN EN ISO 1798 ≥ 0,60 N/mm²
- Allongement à la déchirure selon DIN EN ISO 1798 ≥ 60 %
Fiches de données de sécurité(X)
Convient pour | Charges lourdes, Charges normales |
Friction min. | 0,6 µ |
Friction max. | 0,8 µ |
Épaisseur du matériau | 8 mm |
Température d'utilisation min./max. | -40 jusqu'à 115 °C |
Matière | Granules de caoutchouc |
Couleur | Noir avec particules de couleur vertes et jaunes |
Largeur | 300 mm |
Longueur | 200 mm |
Poids du revêtement par m² | 6,88 kg |
Poids volumique | 860 kg/m³ |
Allongement min. à la rupture | 60 % |
Classe du matériau de construction / conditions | E / conforme à la norme DIN EN 13501-1 |