Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Tapis antidérapant

Tapis antidérapant, natte granulée

Art. N° 071392 921
EAN 4056807258102

Prix affichés aux clients après connexion

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Pour améliorer l'adhérence et les coefficients de glissement, et pour réduire le nombre de sangles d'arrimage à cliquet nécessaires au chargement, permettant ainsi de gagner du temps et de réduire les coûts.

Conformes aux exigences des normes VDI 2700 Blatt 15 et VDI 2700 Blatt 9


Les tapis antidérapants Regupol® dépassent cette exigence minimale de 15 à 50 % selon le couplage des matériaux



Résistant aux rayons UV, au chlorure de sodium, aux carburants, etc.


Nettoyage simple : secouer, passer l'aspirateur, laver et, si nécessaire, traiter avec un nettoyeur haute pression



  • Gain de temps et de matériau : selon les dimensions, il est possible d'empêcher 2 palettes de glisser à l'aide d'une seule natte

  • Peut être éliminé avec les déchets ménagers selon le code de déchets EAK 070299 tout en respectant la réglementation locale

  • Peut également être utilisé pour éviter d'endommager des marchandises ou comme tapis de revêtement
Indication

La surface de chargement doit être nettoyée pour obtenir une bonne résistance au glissement.



Comme les influences externes sont difficiles à calculer en pratique (humidité, surfaces de chargement sales, etc.), nous recommandons pour notre calculateur LASI, réf. 0990 120 009, de partir d'un coefficient de friction de 0,6 µ lors de la planification de l'arrimage de charges.



Peut être utilisé plusieurs fois avant d'atteindre l'état légal de mise au rebut selon les tests effectués par VDZ Dortmund.


L'état légal de mise au rebut est atteint en cas de déchirures, de trous ou d'écrasement, ou en cas de contact avec des huiles, des carburants, des produits chimiques, etc.

Le matériau support des tapis antidérapants est le produit de marque Regupol® 7210 LS plus, basé sur SBR/NBR et testé par divers instituts, notamment Frauenhofer Institut IML, DEKRA, Deutsche Bahn AG, TÜV NORD, IFV, TUL-LOG, BIA, VDZ GmbH


  • Résistance à la traction selon la norme DIN EN ISO 1798 ≥ 0,60 N/mm²

  • Allongement à la déchirure selon DIN EN ISO 1798 ≥ 60 %
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Convient pour

Charges lourdes, Charges normales

Friction min.

0.6 µ

Friction max.

0.8 µ

Épaisseur du matériau

8 mm

Température d'utilisation min./max.

-40 jusqu'à 115 °C

Matière

Granules de caoutchouc

Couleur

Noir avec particules de couleur vertes et jaunes

Largeur

200 mm

Longueur

100 mm

Poids du revêtement par m²

6.88 kg

Poids volumique

860 kg/m³

Allongement min. à la rupture

60 %

Classe du matériau de construction / conditions

E / conforme à la norme DIN EN 13501-1