Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Tapis antidérapant

Tapis antidérapant
MATT-ANTIRU-OPAK-GENOPPT-B500XL1200

Art. N° 0683360280

EAN 4038898523802

Prix affichés aux clients après connexion
Tapis antidérapant

Art. N° 0683360280
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
Caoutchouc synthétique de haute qualité


Elastique, autorisé pour le contact alimentaire



Translucide, texturé d'un côté


Neutre, convient à tous les coloris de cadre



Antidérapant


Les objets ne glissent plus



Flexible


Découpe aux dimensions souhaitées

Indication
  • Pour prévenir le glissement du tapis, le côté texturé doit être placé vers le haut.

  • Sur les surfaces huilées, le tapis risque de se décolorer.

  • Si le tapis n'est pas utilisé dans un compartiment de tiroir fermé, mais sur une étagère, les rayons UV risquent de causer une décoloration.

Dimensions fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques.

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Matière

Caoutchouc synthétique

Finition

Brut

Couleur

Transparent

Longueur

1200 mm

Largeur

500 mm

Épaisseur

1,4 mm