Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Tapis anti-poussière

Tapis anti-poussière
DSTCTRLMAT-900X1500MM

Art. N° 0957590242

EAN 4062856742844

Prix affichés aux clients après connexion
Tapis anti-poussière

Art. N° 0957590242
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
Tapis anti-usure pour la capture fiable de la saleté et de l'humidité.

Durable et efficace


  • Velours polyamide robuste et anti-usure avec absorption élevée de la saleté et de l'humidité

  • Surface fermée en velours 100 % polyamide

  • Support en vinyle extrêmement durable et antidérapant

  • Résistant aux UV, solidité de la couleur à la lumière.


Nettoyage facile


Simplement secouer ou aspirer pour un nettoyage rapide. En cas de forte contamination, le nettoyage en machine à laver standard (à 30 °C) est recommandé. Compatible avec le sèche-linge.

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Pour les entrées de bâtiment et les zones internes présentant un trafic visiteurs intense.

Longueur x largeur x épaisseur

1500 x 900 x 9 mm

Couleur

Gris

Matière

100% polyamide

Poids du produit (par pièce)

3670,000 g