Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Tapered brush stainless steel wire LONGLIFE

Tapered brush stainless steel wire LONGLIFE

Art. N° 5465321000

EAN 4065746776615

Prix affichés aux clients après connexion
Tapered brush stainless steel wire LONGLIFE

Art. N° 5465321000
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
The special shape makes it ideal for machining corners, edges and hard-to-reach areas on stainless steel and aluminium. For medium- to heavy-duty brushing work with a longer service life. Very aggressive brush.
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Diamètre (D)

100 mm

Largeur utile (A)

12 mm

Longueur utile de fil (H)

20 mm

Type d'emmanchement (d)

M14

Diamètre de câble

0,3 mm

Design

Ondulé

Matière du fil

Acier inoxydable

Agressivité

Middle

Adapté à la meuleuse (système de point)

4 sur 4 points

Vitesse de rotation max.

15000 1/min

Norme EN

1083-2