Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Tapered brush stainless steel wire HEAVY DUTY

Tapered brush stainless steel wire HEAVY DUTY

Art. N° 5465321150

EAN 4065746776547

Prix affichés aux clients après connexion
Tapered brush stainless steel wire HEAVY DUTY

Art. N° 5465321150
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
The special shape makes it ideal for machining corners, edges and hard-to-reach areas on stainless steel and aluminium. For heavy-duty brushing work.
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Diamètre (D)

115 mm

Largeur utile (A)

15 mm

Longueur utile de fil (H)

24 mm

Type d'emmanchement (d)

M14

Diamètre de câble

0,5 mm

Design

Noué droite/gauche

Matière du fil

Acier inoxydable A2

Agressivité

Hard

Adapté à la meuleuse (système de point)

4 sur 4 points

Vitesse de rotation max.

15000 1/min

Norme EN

1083-2