Tapered brush HEAVY DUTY
Tapered brush HEAVY DUTY
Art. N° 5465301159
EAN 4065746776387
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Fiches de données de sécurité(X)
Diamètre (D) | 115 mm |
Largeur utile (A) | 15 mm |
Longueur utile de fil (H) | 24 mm |
Type d'emmanchement (d) | M14 |
Diamètre de câble | 0,5 mm |
Design | Noué droite/gauche |
Matière du fil | Acier |
Agressivité | Hard |
Adapté à la meuleuse (système de point) | 4 sur 4 points |
Vitesse de rotation max. | 15000 1/min |
Norme EN | 1083-2 |