Tapeinduitdraaier
Tapeinduitdraaier
TAPEIND IN/UIT DRAAIER-8MM
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Om de voorraad in een Würth Shop te controleren, kunt u zich hier aanmelden.
Bij vragen kunt u onze klantenservice bellen: 014/44.55.66.
Bent u nog geen Würth klant of heeft u nog geen toegangsgegevens voor de Online-Shop? Registreer dan nu online in slechts enkele stappen. Na een succesvolle controle van de ingevoerde gegevens, heeft u direct inzage in de voorraad en ziet u ook alle prijzen. U kunt meteen bestellen! Bent u een nieuwe klant, dan duurt het goedkeuren van de registratie maximaal 24 uur op werkdagen.
Uitsluitend voor bedrijven
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Voor in- en uitdraaien van tapeinden met en zonder schroefdraad in slechts enkele seconden
- Geen beschadiging van de bout door het aanlassen van hulpmaterialen (bijv. moeren) of het gebruik van tangen
- Vastzetten met moeren is niet nodig
- Grijpt zich betrouwbaar vast vanaf boutlengten van 10 mm
- Een gereedschap zonder slijtdelen
Productinformatie
Datasheets(X)
![]() | |
Adapterdiameter | 8 mm |
Diameter (D) | 25 mm |
Lengte (L) | 65 mm |