Tapeind met inschroefeind
DIN 835 staal 5.8 geel verzinkt
TAPEIND-DIN835-5.8-(A3C)-M8X55
Art.-nr. 42438 55
EAN 4045727089286
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Datasheets(X)
![]() | |
Schroefdraadsoort x nominale diameter (d1) | M8 |
Lengte (l1) | 55 mm |
Schroefdraadlengte (metrische draad) (l2) | 28 mm |
Schroefdraadlengte 2 (metrische draad) (l3) | 16 mm |
Normering | DIN 835 |
Materiaal | Staal |
Sterkteklasse | 5.8 |
Oppervlakte | Verzinkt geel |
Voldoet aan RoHS | Nee |
Koptype | Zonder kop |
Soort aandrijving | Zonder aandrijving |
Interne aandrijving | 0 - Niet van toepassing |
Draadtype | Metrisch draad |
Spoed | 1,25 mm |
Schroefdraadvorm | Standaard metrische draad |
Schroefdraadontwerp | 0 - Niet van toepassing |
Schachtdiameter | 8 mm |
Uitvoering | 0 - Niet van toepassing |
Productklasse | A |
Toepassingsgebied | 0 - Niet van toepassing |
Gereguleerd gebied | 0 - Niet van toepassing |
Bouwproduct | 0 - Niet van toepassing |
EG-conformiteitsverklaring (CE) | 0 - Niet van toepassing |