Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Tapeind met inschroefeind ≈ 1,25 d

TAPEIND-DIN939-5.8-(A2C)-M6X40

Art.-nr. 025070640

EAN 4024835636315

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Tapeind met inschroefeind ≈ 1,25 d

Art.-nr. 025070640

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 100 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

DIN 939, staal 8.8, galvanisch verzinkt, geel gechromateerd (A2C)
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Schroefdraadsoort x nominale diameter (d1)

M6

Lengte (l1)

40 mm

Schroefdraadlengte (metrische draad) (l2)

18 mm

Schroefdraadlengte 2 (metrische draad) (l3)

7,5 mm

Normering

DIN 939

Materiaal

Staal

Sterkteklasse

8.8

Oppervlakte

Verzinkt geel

Voldoet aan RoHS

Nee

Koptype

Zonder kop

Soort aandrijving

Zonder aandrijving

Interne aandrijving

0 - Niet van toepassing

Draadtype

Metrisch draad

Spoed

1 mm

Schroefdraadvorm

Standaard metrische draad

Schroefdraadontwerp

0 - Niet van toepassing

Schachtdiameter

6 mm

Uitvoering

0 - Niet van toepassing

Productklasse

A

Toepassingsgebied

0 - Niet van toepassing

Gereguleerd gebied

0 - Niet van toepassing

Bouwproduct

0 - Niet van toepassing

EG-conformiteitsverklaring (CE)

0 - Niet van toepassing

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie