Tapeind met inschroefeind ≈ 1,25 d
DIN 939 staal 10.9 verzinkt dikke-laag gepassiv.
Art.-nr. 447821030
EAN 4059608351430
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Verbindingselementen met galvanisch verzinkte chroom(VI)-vrije dikke-laag passivering (VZD) bieden een toekomstbestendig alternatief voor oppervlakken die chroom(VI) bevatten. De coating bestaat uit een zinklaag met passivering op chroom(III)-basis.
Overzicht van voordelen:
- Chroom(VI)-vrij alternatief voor A2C of A3C
- Thermisch bestendig tot 120 °C
- Gelijkmatige verdeling van de laagdikte
Datasheets(X)
![]() | |
Schroefdraadsoort x nominale diameter (d1) | M10 |
Lengte (l1) | 30 mm |
Schroefdraadlengte (metrische draad) (l2) | 23 mm |
Schroefdraadlengte 2 (metrische draad) (l3) | 12 mm |
Normering | DIN 939 |
Materiaal | Staal |
Sterkteklasse | 10.9 |
Oppervlakte | Verzinkt dikkelaag gepassiveerd |
Voldoet aan RoHS | Ja |
Koptype | Zonder kop |
Soort aandrijving | Zonder aandrijving |
Interne aandrijving | 0 - Niet van toepassing |
Draadtype | Metrisch draad |
Spoed | 1,5 mm |
Schroefdraadvorm | Standaard metrische draad |
Schroefdraadontwerp | Deeldraad |
Schachtdiameter | 10 mm |
Uitvoering | 0 - Niet van toepassing |
Productklasse | A |
Toepassingsgebied | 0 - Niet van toepassing |
Gereguleerd gebied | 0 - Niet van toepassing |
Bouwproduct | 0 - Niet van toepassing |
EG-conformiteitsverklaring (CE) | 0 - Niet van toepassing |