Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Tapeind met inschroefeind ≈ 1 d

TAPEIND-DIN938-8.8-(A3C)-M12X45

Art.-nr. 025851245

EAN 4045727767160

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Tapeind met inschroefeind ≈ 1 d

Art.-nr. 025851245

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 50 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

DIN 938, staal 8.8, galvanisch verzinkt, geel gechromateerd (A2C)
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Schroefdraadsoort x nominale diameter (d1)

M12

Lengte (l1)

45 mm

Schroefdraadlengte (metrische draad) (l2)

30 mm

Schroefdraadlengte 2 (metrische draad) (l3)

12 mm

Normering

DIN 938

Materiaal

Staal

Sterkteklasse

8.8

Oppervlakte

Verzinkt geel

Voldoet aan RoHS

Nee

Koptype

Zonder kop

Soort aandrijving

Zonder aandrijving

Interne aandrijving

0 - Niet van toepassing

Draadtype

Metrisch draad

Spoed

1,75 mm

Schroefdraadvorm

Standaard metrische draad

Schroefdraadontwerp

0 - Niet van toepassing

Schachtdiameter

12 mm

Uitvoering

0 - Niet van toepassing

Productklasse

A

Toepassingsgebied

0 - Niet van toepassing

Gereguleerd gebied

0 - Niet van toepassing

Bouwproduct

0 - Niet van toepassing

EG-conformiteitsverklaring (CE)

0 - Niet van toepassing

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie