Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Tapeind

TAPEIND-DIN939-10.9-(A2C)-M6X140

Art.-nr. 0250406140

EAN 4047376235717

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Tapeind

Art.-nr. 0250406140

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 10 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

DIN 939, staal 10.9, galvanisch verzinkt, geel gechromateerd (A2C)
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Schroefdraadsoort x nominale diameter (d1)

M6

Lengte (l1)

140 mm

Schroefdraadlengte (metrische draad) (l2)

24 mm

Schroefdraadlengte 2 (metrische draad) (l3)

7,5 mm

Normering

DIN 939

Materiaal

Staal

Sterkteklasse

10.9

Oppervlakte

Verzinkt geel

Voldoet aan RoHS

Nee

Koptype

Zonder kop

Soort aandrijving

Zonder aandrijving

Interne aandrijving

0 - Niet van toepassing

Draadtype

Metrisch draad

Spoed

1 mm

Schroefdraadvorm

Standaard metrische draad

Schroefdraadontwerp

0 - Niet van toepassing

Schachtdiameter

6 mm

Uitvoering

0 - Niet van toepassing

Productklasse

A

Toepassingsgebied

0 - Niet van toepassing

Gereguleerd gebied

0 - Niet van toepassing

Bouwproduct

0 - Niet van toepassing

EG-conformiteitsverklaring (CE)

0 - Niet van toepassing

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie