Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Tape voor de standbouw

Kleefband
DUBBELZIJDIGE-BEURSVLOER-TAPE-50MMX25M

Art.-nr. 0894605

EAN 4024835942966

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Tape voor de standbouw

Art.-nr. 0894605

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 5 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Dubbelzijdig textieltape met een sterk en een zwak klevende zijde.

Geen lijmresten


De open zijde van het kleefband maakt lostrekken van de ondergrond zonder resten mogelijk (geadviseerde gebruiksduur: 2–3 weken).



Uitstekende hechting van de afgedekte zijde


Die met siliconenpapier afgedekte zijde maakt een permanente hechting mogelijk op alle in de bouwsector aanwezige oppervlakken (bijv. steen, metaal, kunststof, glas, enz.).



Kan met de hand worden verwijderd


De tape is snel en gemakkelijk te verwerken.

Opmerking

Bij oppervlakken en te verlijmen kunststoffen die weekmakers bevatten, kunnen de weekmakers de lijmlaag veranderen. Daardoor wordt de kracht van de lijm verminderd.

Toepassingsgebied
Basismateriaaltafel voor dubbelzijdige tapes
Multi Tack dubbelzijdige tapeDubbelzijdige tapeDubbelzijdige tape MULTIDubbelzijdige tape STRONGTape voor
standbouw
0894909010
0894909012
0894909018
08945004089460008946010894605
Bitumineuze ondergronden-----
Siliconen-----
KunststoffenPMMA

5

1

**

5

1

ABS

5

2

1

3

1

Polycarbonaat (PC)

5

2

2

4

1

PVC

5

1

1

3

1

Polyethyleen (PE)

3

-

1

2

-
Polypropyleen (PP)

4

-

1

2

1

Teflon (PTFE)

3

--

1

-
Metaal/houtAluminium (geanodiseerd)

5

1

1

3

1

Aluminium (gelakt)

5

1

2

5

1

Staal

5

1

2

4

1

Beuken

4

1

1

2

1

OverigeGlas

5

1

**

5

1

De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen die zijn gebaseerd op door ons uitgevoerde tests en op onze ervaring. Test zelf vóór elk gebruik. Vanwege het grote aantal toepassingen en opslag- en verwerkingsomstandigheden, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid voor resultaten die het gevolg zijn van specifieke toepassingen. Indien onze gratis klantenservice technische informatie levert of als adviesdienst fungeert, wordt hierbij geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, behoudens wanneer het verstrekte advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte valt van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen service of behoudens wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij garanderen dat onze producten altijd van de hoogste kwaliteit zijn. Wij behouden ons het recht voor technische wijzigingen uit te voeren en producten verder te ontwikkelen.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Voor het leggen van vloerbedekking op beursstands. Andere toepassingen waarbij het te verlijmen materiaal weer zonder resten achter te laten moet worden verwijderd.

Handleiding

De ondergrond moet droog en stof-, vet- en siliconenvrij zijn. De band moet met voldoende kracht op het materiaal worden gedrukt om een goede kleefkracht te bewerkstelligen.


De open (minder sterk klevende) zijde wordt op de beursvloer geplakt. De te leggen vloerbedekking wordt op de afgedekte (sterk klevende) zijde aangebracht. Zo wordt een goede hechting van de tape aan de vloerbedekking gewaarborgd en deze kan na afloop van de beurs weer zonder resten achter te laten van de vloer worden verwijderd.

Lijmbasis

Synthetisch natuurrubber

Materiaal drager

Rayon (weefsel)

Kleur

Wit (basismateriaal)

Rolbreedte

50 mm

Rollengte

25 m

Dikte

340 µm

Min./max. verwerkingstemperatuur

15 tot 30 °C

Min./max. temperatuurbestendigheid

-10 tot 50 °C

UV-bestendig

Nee

Vochtbestendigheid

Ja

Kleefkracht open zijde (per lengte-eenheid)

12 N/mm

Kleefkracht afgedekte zijde (per lengte-eenheid)

22 N/mm

Breukrek/voorwaarden

5 % / in accordance with DIN EN ISO 29864

Houdbaarheid vanaf productie/voorwaarden

18 maanden / droge en stofvrije ruimte, 20 °C en 50% relatieve vochtigheid

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie