Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Tape van polyesterweefsel

Tape van polyester
TAPE VAN POLYESTERWEEFSEL-ZWART-19MM

Art.-nr. 0771100119

EAN 4049557804415

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Tape van polyesterweefsel

Art.-nr. 0771100119
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
Voor bundelen en omwikkelen van kabelbomen, vooral waar zich hoge temperaturen kunnen voordoen (bijv. in de motorkamer)
  • Slijt- en scheurvast

  • PVC-verdraagzaam
Toepassingsgebied

De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen die zijn gebaseerd op door ons uitgevoerde tests en onze ervaringen. Test het product telkens voordat u het aanbrengt. Vanwege het grote aantal toepassingen en opslag- en verwerkingsomstandigheden, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid voor resultaten die het gevolg zijn van specifieke toepassingen. Indien onze gratis klantenservice technische informatie levert of als adviesdienst fungeert, wordt hierbij geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, behoudens wanneer het verstrekte advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte valt van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen service of behoudens wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij garanderen dat onze producten altijd van de hoogste kwaliteit zijn. Wij behouden ons het recht voor technische wijzigingen uit te voeren en producten verder te ontwikkelen.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Voor bundelen en omwikkelen van kabelbomen, vooral waar zich hoge temperaturen kunnen voordoen (bijv. in de motorkamer)

Lijmbasis

Acrylaat

Materiaal drager

Polyester

Lengte

25 m

Breedte

19 mm

Dikte

0,27 mm

Kleur

Zwart

Max. temperatuurbestendigheid

150 °C

Min./max. temperatuurbestendigheid

-40 tot 150 °C

Min. breeksterkte in lengterichting

200 N/cm

Breukrek

20 %

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie