Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Tape rubber wit

Tape rubber wit

Art.-nr. 0874105025

EAN 4045989847198

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Tape rubber wit

Art.-nr. 0874105025
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
Used for bonding seals on pipe insulating material in cold or air-conditioned areas
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Materiaal

Gesloten-cel schuim op basis van synthetisch rubber

Kleur

Wit

Hechtsysteem

Zelfklevend

Breedte

50 mm

Dikte

3 mm

Rollengte

15 m

Vrij van gehalogeneerde blaasmiddelen (< 0,1%)

Ja

Vrij van hexabroomcyclododecaan (< 0,1%)

Ja

SVHC volgens REACH < 0,1%

Ja

Free of short-chain chlorinated paraffins SCCP ( 0,1 %)

Yes

Free of medium-chain chlorinated paraffins MCCP( 0,1 %)

Yes

Free of long-chain chlorinated paraffins LCCP ( 0,1 %)

Yes

Free of antimony trioxide ( 0.1 %)

Yes

Vrij van borontris-(2-carboxyethyl)-fosfine (< 0,1%)

Ja

Vrij van polygebromeerde difenylethers (< 0,1%)

Ja

Vrij van polygebromeerde bifenylen (< 0,1%)

Ja

Vrij van boriumverbindingen (< 0,1%)

Ja

Vrij van lood (< 0,1%)

Ja

Vrij van tin (< 0,1%)

Ja

Vrij van afvalkorrels van banden

Ja

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie