Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Tape polyestervlies

Tape polyestervlies
TAPE-PE-FLEECE-PLAKBAND-ZWART-19MMX10M

Art.-nr. 0771100219

EAN 4049557853987

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Tape polyestervlies

Art.-nr. 0771100219
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
Voor bundelen en omwikkelen van kabelbomen, vooral met gevoerde wikkelingen, als alternatief voor schuim- en viltbanden als isolerende en dempende eigenschappen zijn vereist, en als bescherming tegen geluid, rammelen en slijtage (bijv. in instrumentenpaneel, voertuiginterieur, etc.)
  • Hoge kleefkracht

  • Bestand tegen veroudering

  • PVC-verdraagzaam

  • Oplosmiddelvrij

De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen die zijn gebaseerd op door ons uitgevoerde tests en onze ervaringen. Test het product telkens voordat u het aanbrengt. Vanwege het grote aantal toepassingen en opslag- en verwerkingsomstandigheden, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid voor resultaten die het gevolg zijn van specifieke toepassingen. Indien onze gratis klantenservice technische informatie levert of als adviesdienst fungeert, wordt hierbij geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, behoudens wanneer het verstrekte advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte valt van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen service of behoudens wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij garanderen dat onze producten altijd van de hoogste kwaliteit zijn. Wij behouden ons het recht voor technische wijzigingen uit te voeren en producten verder te ontwikkelen.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Voor bundelen en omwikkelen van kabelbomen, vooral met gevoerde wikkelingen, als alternatief voor schuim- en viltbanden als isolerende en dempende eigenschappen zijn vereist, en als bescherming tegen geluid, rammelen en slijtage (bijv. in instrumentenpaneel, voertuiginterieur, etc.)

Breedte

19 mm

Dikte

0,50 mm

Min./max. temperatuurbestendigheid

-40 tot 105 °C

Lengte

10 m

Kleur

Zwart

Min. breeksterkte in lengterichting

30 N/cm

Breukrek

10 %

Materiaal drager

Geweven polyester fleece

Lijmbasis

Synthetisch natuurrubber

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie