Tape STAMISOL
STAMISOL hechtende afdichtingstape
STAMISOL ZWART 80MMX25M


Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Sterke kleefstof
Duurzame en veilige hechting op Stamisol gevelmembranen
Robuust en bestendig
Zeer goede UV-, warmte- en vochtbestendigheid
De verbinding is visueel zeer goed op elkaar afgestemd
Dezelfde kleurtoon en hetzelfde oppervlak als het gevelmembraan
De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen op basis van de tests die we hebben uitgevoerd en onze ervaringen; voorafgaand aan elke toepassing dient u het product zelf te testen. Vanwege het grote aantal toepassingen en opslag- en verwerkingsomstandigheden, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid voor resultaten die het gevolg zijn van specifieke toepassingen. Indien onze gratis klantenservice technische informatie levert of als adviesdienst fungeert, wordt hierbij geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, behoudens wanneer het verstrekte advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte valt van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen service of behoudens wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij garanderen consistente kwaliteit van onze producten. Wij behouden ons het recht voor technische wijzigingen uit te voeren en producten verder te ontwikkelen.
Datasheets(X)
De te verlijmen oppervlakken moeten glad, droog en stof-, vet- en siliconenvrij zijn. Zorg bij installatie voor spanning- en kreukvrije installatie en sterke contactdruk.
Materiaal drager | Polyester |
Lijmbasis | Acrylaatdispersie |
Kleur | Zwart |
Breedte | 80 mm |
Lengte | 25 m |
Min./max. verwerkingstemperatuur | 5 tot 30 °C |
UV-bestendig | Uitstekend |
Oplosmiddelvrij | Ja |
Houdbaarheid vanaf productie/voorwaarden | 12 maanden / bij 18 °C en 55% relatieve vochtigheid |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!