Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Tang Voor asborgveren, DIN 5254

Borgringtang voor asborgring
BORGVEERTANG-L200MM

Art.-nr. 071502 20
EAN 4024835706193

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Handvat: kunststof-gecoat


Anti-slip



Tang: Chroomvanadiumstaal, gesmeed



Kop: verchroomd



Scharnier: overlapverbinding



Openingsveer



Grijpvlakken: parallel

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Installatie van hoefijzervormige borgringen, borgringen vanaf 12 mm diameter, bijv. cardanas seegerringen.

Lengte (L1)

220 mm

Geschikt voor minimale diameter

12 mm

Bekkenlengte (L2)

45 mm

Haaklengte (L3)

10 mm

Hoek van bekken

27 graden

Materiaal

Chroom-vanadium-staal

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie