Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Tandwielspray

Tandwielspray

Art.-nr. 08931055
EAN 4046777456738
Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Speciaal, zwart smeermiddel, bestand tegen centrifugaalkrachten en tegen hoge druk

Bestand tegen hoge druk


  • Betrouwbare bescherming tegen slijtage, ook bij hoge drukbelastingen

  • Dempt lawaai en trillingen


Afschuifvast


Uitstekende smering, ook bij snel roterende smeerpunten



Toevoeging van vaste smeermiddelen


Beschikt over goede noodloopeigenschappen (het vaste smeermiddel voorkomt extreme slijtage in kritische fasen waarin de smeerfilm wordt opengescheurd).



Bevat corrosiewerende additieven


Penetreert vocht en beschermt tegen corrosie



O-ringen zijn bestand tegen het product



Bestand tegen spatwater en zout water, en tegen zwakke zuren en logen



Bevat geen siliconen, hars, zuren en bitumen

Opmerking

Verontreinigde smeerpunten dienen voor het gebruik grondig te worden gereinigd en ontvet met reiniger 1A, art.nr. 0890 106 500.

De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen die zijn gebaseerd op door ons uitgevoerde tests en op onze ervaring. Test zelf vóór elk gebruik. Vanwege het grote aantal toepassingen en opslag- en verwerkingsomstandigheden, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid voor resultaten die het gevolg zijn van specifieke toepassingen. Indien onze gratis klantenservice technische informatie levert of als adviesdienst fungeert, wordt hierbij geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, behoudens wanneer het verstrekte advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte valt van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen service of behoudens wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij garanderen dat onze producten altijd van de hoogste kwaliteit zijn. Wij behouden ons het recht voor technische wijzigingen uit te voeren en producten verder te ontwikkelen.

Productinformatie

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Bij uitstek geschikt voor onbedekte smeerpunten die zijn blootgesteld aan water of weersinvloeden. Voor gebruik op afgedekte of onbedekte draaiende tandkransen op lieren en brekers, tandwielen en draaikransen van kraaninstallaties en graafmachines, tandheugels, kettingen, rondsels, tandwielkasten, enz., binnen en buiten.

Handleiding

Werkstuk reinigen en ontvetten. Bus goed schudden voor gebruik. Te smeren oppervlak van een afstand van ca. 20 cm gelijkmatig inspuiten. Bij draaiende tandwielen de constante spuitstraal altijd op dezelfde plek richten. Spuitbus na gebruik 180° draaien en ventiel na gebruik ca. 5 seconden leegspuiten.

Chemische basis

Minerale olie met polybuteen

Basisolie

Minerale olie

Kleur

Zwart

Geur

Benzine

Dichtheid

0.74 g/cm³

Minimale druppelpunt

140 °C

Voorwaarde druppelpunt

conform DIN ISO 2176

Minimaal temperatuurinzetbereik

-30 °C

Maximaal temperatuurinzetbereik

180 °C

Resistent tegen

Zoutwater, Zwakke logen, Zwakke zuren, Spatwater

Siliconenvrij

Ja

Bitumenvrij

Ja

Harsvrij

Ja

Zuurvrij

Ja

AOX-vrij

Ja

Inhoud

400 ml

Gewicht inhoud

251.6 g

Verpakking

Bus

Houdbaarheid vanaf productie

24 maanden

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie