Tandkransboorkop
DRLCHUK-KEYED-KEY-5/8IN-(3-16)
Art.-nr. 0692158162
EAN 4024835154437
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
De opname is niet goedgekeurd voor alle boorkoppen.
Met het oog op de veiligheid dient u daarom de boorkopspindel op te meten:
- 1/2" = 12,7 mm
- 3/8" = 9,5 mm
- 5/8" - 16 = 15,9 mm
- B 16 = 15,7 mm
Datasheets(X)
Boorkoptype | Tandkransboorhouder |
Boorhouderopname | 5/8 inch x 16 UNF |
Min./max. boorkopspanbereik | 3-16 mm |
Geschikt voor rotatie linksom | Nee |
Slagvast | Ja |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!