Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Tamis pour montage traversant SH Pour systèmes de scellement

Tamis pour montage traversant SH
TAMIS SH16X130/200MM POUR WIT-PM 200

Art. N° 090344 163

EAN 4050641890634

Prix affichés aux clients après connexion
Tamis pour montage traversant SH Pour systèmes de scellement

Art. N° 090344 163

Prix affichés aux clients après connexion
Quantité
Cdt
x 10 pcs

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Maçonnerie, point de fixation isolé
  • Les tiges d'ancrage W-VI-A sont maintenues au centre du tamis pendant la mise en œuvre

  • La collerette du tamis peut être raccourci à l'épaisseur de la pièce à fixer (épaisseur de poutre en bois + d'enduit)


Point de fixation individuel dans la maçonnerie


  • Scellement chimique BASIQUE WIT-PM 200, tige d'ancrage W-VI-A, tige filetée standard avec certificat de validation d'essai

  • Scellement chimique POLYVALENT WIT-VM 250, tige d'ancrage W-VI-A, tige filetée standard avec certificat de validation d'essai
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Pour l'ancrage dans une maçonnerie de briques pleines ou creuses

Diamètre

16 mm

Longueur

330 mm

Matière

Plastique

Diamètre de perçage (d0)

16 mm

Profondeur de perçage (h0) selon condition

135mm (+t fix)

Profondeur d'ancrage effective (hef)

130 mm

Pour tige d'ancrage

M10, M8

Scellement chimique recommandé

WIT-PM 200, WIT-VM 250

Homologation

ETA-13/0037, ETA-20/0854