Tamis WIT-SH Pour systèmes de scellement ALLROUNDER WIT-VM 250
Tamis WIT-SH
TAMIS-(WIT-SH)-PLAST-12X50
Art. N° 090344 121
EAN 4048539418978
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Maçonnerie, fixation individuelle (système avec tamis WIT-SH) :
- Scellement chimique ALLROUNDER WIT-VM 250, tige d'ancrage WIT-AS, douille taraudée WIT-IG
- Nécessaire pour l'ancrage dans la maçonnerie en briques creuses et le béton cellulaire (uniquement WIT-SH 18x95)
- Les tiges d'ancrage (WIT-AS) ou les douilles taraudées (WIT-IG) seront au centre du tamis lors du montage
- Les griffes du tamis empêchent le tamis ou la tige d'ancrage (dimensions courtes) de tomber pendant le montage ; montage en hauteur
Agrément technique européen ATE-13/1040 : Fixation individuelle + maçonnerie en briques pleines et alvéolées, béton cellulaire
(Scellement chimique ALLROUNDER WIT-VM 250, tige d'ancrage WIT-AS, douille taraudée WIT-IG)
Fiches de données de sécurité(X)
Diamètre | 12 mm |
Longueur | 50 mm |
Matière | Plastique |
Diamètre de perçage (d0) | 12 mm |
Profondeur de perçage (h0) | 55 mm |
Profondeur d'ancrage effective (hef) | 50 mm |
Pour tige d'ancrage | WIT-AS M6/50, WIT-AS M8/50 |
Scellement chimique recommandé | WIT-VM 250 |
Homologation | ETA-13/1040 |