Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Tambour de flexible pneumatique

Tambour de flexible pneumatique
TEMBOUR-D'ENROULEMENT-AIR-TUYAUX-20M

Art. N° 0699011001

EAN 4011231611480

Prix affichés aux clients après connexion
Tambour de flexible pneumatique

Art. N° 0699011001
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
Tuyau tissé résistant à l'huile avec raccord axial pour l'enroulement et le déroulement lors de l'utilisation
  • Tambour en plastique incassable, cadre tubulaire en acier zingué

  • Equipé de raccords rapides à une main

  • Poids : environ 3,5 kg
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Longueur du tuyau

20 m

Diamètre intérieur du tuyau

9,5 mm

Diamètre extérieur du tuyau

15 mm

Largeur

27 cm

Matière du boîtier

Acier