Tafelrolhouder Voor reinigingspapier
Tafelrolhouder voor reinigingspapier
POETSPAPIER HOUDER-METAAL-TAFEL-ROOD
Art.-nr. 0899800609
EAN 4048539524846
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Stabiel en duurzaam
- Geschikt voor gebruik met de meeste gangbare reinigingspapier- en keukenrollen
De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen op basis van de tests die we hebben uitgevoerd en onze ervaringen; voorafgaand aan elke toepassing dient u het product zelf te testen. Vanwege het grote aantal toepassingen en opslag- en verwerkingsomstandigheden, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid voor resultaten die het gevolg zijn van specifieke toepassingen. Indien onze gratis klantenservice technische informatie levert of als adviesdienst fungeert, wordt hierbij geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, behoudens wanneer het verstrekte advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte valt van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen service of behoudens wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij garanderen consistente kwaliteit van onze producten. Wij behouden ons het recht voor technische wijzigingen uit te voeren en producten verder te ontwikkelen.
Datasheets(X)
Werkplaatsen en fabrieken, instellingskeukens/kantines. Geschikt voor gebruik op alle plaatsen waar reinigingspapier op rol wordt gebruikt.
Deze rolhouder is zowel geschikt voor wand- als voor tafelbladmontage.
Materiaal | Kunststof/metaal |
Kleur | Rood |
Breedte | 53 cm |
Diepte | 33 cm |
Hoogte | 24 cm |
Rolbreedte | 38 cm |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!