Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Tafelpotenset Hoogte 705-735 mm

Tafelpoot set, hoogte 705-735 mm
TAFELPOTEN SET VERSTB 60/710MM WIT

Art.-nr. 0683360056
EAN 4011231567428

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

  • Snelle eindmontage of demontage van de tafelpoten voor transport door de poten van de montageplaat te ontkoppelen

  • Grote montageplaat van gegoten aluminium kan ook op twee tafelpanelen worden gemonteerd

  • Tabelpoten worden voorafgaand aan afwerking gepolijst

  • Flensverbinding tussen montageplaat en tafelpoot

  • Frictietype positieve verbinding

  • Eindmontage zonder dat u de tafelpoten hoeft te draaien

Opgegeven maten zijn vrijblijvend. Technische wijzigingen voorbehouden.

Geleverd met : 4 x tafelpoten, 4 x bevestigingsplaten, bevestigingsschroeven en inbussleutel
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Materiaal

Staal

Oppervlakte

Poedercoating

Kleur

Wit

Diameter (Ø)

60 mm

Minimale/maximale hoogte

705-735 mm

Hoogteaanpassing

+ 30 mm

Draagvermogen

300 kg

Materiaal sokkel

Kunststof

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie