Tafelpotenset Hoogte 705-735 mm
Tafelpoot set, hoogte 705-735 mm
TAFELPOTEN SET GRONDKLEUR D60 710-740MM
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Snelle eindmontage of demontage van de tafelpoten voor transport door de poten van de montageplaat te ontkoppelen
- Grote montageplaat van gegoten aluminium kan ook op twee tafelpanelen worden gemonteerd
- Tabelpoten worden voorafgaand aan afwerking gepolijst
- Flensverbinding tussen montageplaat en tafelpoot
- Frictietype positieve verbinding
- Eindmontage zonder dat u de tafelpoten hoeft te draaien
Opgegeven maten zijn vrijblijvend. Technische wijzigingen voorbehouden.
Geleverd met : 4 x tafelpoten, 4 x bevestigingsplaten, bevestigingsschroeven en inbussleutelDatasheets(X)
Materiaal | Staal |
Oppervlakte | Primed |
Diameter (Ø) | 60 mm |
Minimale/maximale hoogte | 705-735 mm |
Hoogteaanpassing | + 30 mm |
Draagvermogen | 300 kg |
Materiaal sokkel | Kunststof |