Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Tabouret d'atelier à 3 pieds Fabriqué dans une bande en acier solide avec une base de soutien pour les ateliers et l'industrie

Tabouret à trois pieds HF2
TABOURET ATELIER FIX 3 PIEDS HF3-H500 MM

Art. N° 0957500000

EAN 4046777406177

Prix affichés aux clients après connexion
Tabouret d'atelier à 3 pieds Fabriqué dans une bande en acier solide avec une base de soutien pour les ateliers et l'industrie

Art. N° 0957500000
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
Fabriqué dans des bandes en acier solides avec une base de soutien pour les ateliers et l'industrie
  • Tôle d'acier formée

  • Pieds et traverses rivetés

  • Assise ronde en hêtre
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Désignation du type

HF3

Hauteur

500 mm

Finition

Revêtu par poudre

Couleur

Gris noir RAL 7021

Matière du siège

Hêtre

Matière du cadre

Tôle d'acier

Diamètre d'assise

350 mm