Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Table saw CM43 Clipper

Table saw CM43 Clipper

Art.-nr. 9501022922

EAN 4068362184123

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Table saw CM43 Clipper

Art.-nr. 9501022922
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
Wide and with a maximum mitre angle of 45°
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Breedte

741 mm

Maximale verstekhoek

45 graden

Hoogte

1355 mm

Maximaal onbelast toerental

2800 1/min

Ingangsvermogen

1,8 kW

Lengte

1187 mm

Machinegewicht

90 kg

Nominale spanning

115 V

Voldoet aan RoHS

Ja

Max. schijfdiameter

400 mm

Maximale snijlengte

600 mm

Beschermklasse

Beschermingsklasse III/veiligheidslaagspanning

Tafelbreedte

540 mm

Tafellengte

500 mm

Max. diameter doorslijpschijf.

400 mm

WEEE (terugname gebruikte elektrische apparaten)

0 - Niet van toepassing

Verplichte accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Diamantzaagblad voor bouwplaatsen

DIAMANTDOORSLIJPSCHIJF-BR25,4-D350M

Zaagblad voor de bouw voor universeel gebruik in beton, gewapend beton, klinkers, baksteen enz.