Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

TX-bit C 6.3 (1/4 inch) met gat

Bit TX met boring C 6,3 (1/4)
BIT-TX8-BORING-1/4IN-L25MM

Art.-nr. 0614352608
EAN 4024835685566

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Bit voor alle gangbare TX-schroefmaten

Robuuste bit voor de meeste TX-schroeven


  • De stalen bit zorgt voor een lange levensduur

  • Er zijn verschillende lengtematen en bitdiameters beschikbaar voor algemene toepassingen


Bit voor handgereedschap en bewerkingsmachines


  • De 1/4 inch zeskantschacht past op de meeste standaardopnames op schroevendraaiers met bithouders, elektrische schroevendraaiers en accuschroevendraaiers

  • De groeven in de schacht zorgen ervoor dat de bit stevig in het gereedschap wordt gehouden
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Aansluiting

TX8

Opname

C 6,3 (1/4 inch)

Soort aandrijving

Buitenzeskant

Lengte

25 mm

Materiaal

Staal

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie