TX-bit C 6.3 (1/4 inch) met gat
Bit TX met boring C 6,3 (1/4)
BIT-TX15-BORING-1/4IN-L25MM

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Robuuste bit voor de meeste TX-schroeven
- De stalen bit zorgt voor een lange levensduur
- Er zijn verschillende lengtematen en bitdiameters beschikbaar voor algemene toepassingen
Bit voor handgereedschap en bewerkingsmachines
- De 1/4 inch zeskantschacht past op de meeste standaardopnames op schroevendraaiers met bithouders, elektrische schroevendraaiers en accuschroevendraaiers
- De groeven in de schacht zorgen ervoor dat de bit stevig in het gereedschap wordt gehouden
Aansluiting | TX15 |
Opname | C 6.3 (1/4 inch) |
Soort aandrijving | Buitenzeskant |
Lengte | 25 mm |
Materiaal | Staal |
Datasheets (0)
Certificaten/ Documenten (0)