Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

C 6.3 TX-bit (1/4 inch) C 6.3 (1/4 inch)

Bit TX C 6,3 (1/4)
BIT-TX45-1/4IN-L35MM

Art.-nr. 061431451
EAN 4011231512046

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Korte bit voor alle gangbare TX-schroefmaten

Robuuste bit voor de meeste TX-schroeven


  • De stalen bit zorgt voor een lange levensduur

  • Er zijn verschillende lengtematen en bitdiameters beschikbaar voor algemene toepassingen


Bit voor handgereedschap en elektrisch gereedschap


  • De 1/4 inch zeskantaandrijving past op de meeste standaardopnames op schroevendraaiers met bithouders, elektrische schroevendraaiers en accuschroevendraaiers

  • De groeven in de aandrijving zorgen ervoor dat de bit stevig in het gereedschap wordt gehouden
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Aansluiting

TX45

Opname

C 6,3 (1/4 inch)

Soort aandrijving

Buitenzeskant

Lengte

35 mm