C 6.3 TX-bit (1/4 inch) C 6.3 (1/4 inch)
Bit TX C 6,3 (1/4)
BIT-TX40-GROEN-1/4IN-L25MM
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Robuuste bit voor de meeste TX-schroeven
- De stalen bit zorgt voor een lange levensduur
- Er zijn verschillende lengtematen en bitdiameters beschikbaar voor algemene toepassingen
Bit voor handgereedschap en elektrisch gereedschap
- De 1/4 inch zeskantaandrijving past op de meeste standaardopnames op schroevendraaiers met bithouders, elektrische schroevendraaiers en accuschroevendraaiers
- De groeven in de aandrijving zorgen ervoor dat de bit stevig in het gereedschap wordt gehouden
Datasheets(X)
Aansluiting | TX40 |
Opname | C 6,3 (1/4 inch) |
Soort aandrijving | Buitenzeskant |
Lengte | 25 mm |
Materiaal | Staal |