Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

C 6.3 TX-bit (1/4 inch) C 6.3 (1/4 inch)

Bit TX C 6,3 (1/4)
BIT-TX27-1/4IN-L25MM

Art.-nr. 06143127
EAN 4045727220160

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Korte bit voor alle gangbare TX-schroefmaten

Robuuste bit voor de meeste TX-schroeven


  • De stalen bit zorgt voor een lange levensduur

  • Er zijn verschillende lengtematen en bitdiameters beschikbaar voor algemene toepassingen


Bit voor handgereedschap en elektrisch gereedschap


  • De 1/4 inch zeskantaandrijving past op de meeste standaardopnames op schroevendraaiers met bithouders, elektrische schroevendraaiers en accuschroevendraaiers

  • De groeven in de aandrijving zorgen ervoor dat de bit stevig in het gereedschap wordt gehouden
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Aansluiting

TX27

Opname

C 6,3 (1/4 inch)

Soort aandrijving

Buitenzeskant

Lengte

25 mm