Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

TSS 12.0 COMPACT droogstofzuiger

Droogstofzuiger TSS 12.0 COMPACT
DROOGSTOFZUIGER-TSS 12.0-COMPACT

Art.-nr. 07011132

EAN 4099618131264

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
TSS 12.0 COMPACT droogstofzuiger

Art.-nr. 07011132
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
Krachtige, compacte droogstofzuiger voor professioneel gebruik in industriële reinigingstoepassingen
  • Krachtige en stille droogstofzuiger, 62 dB(A), voor gebruik in geluidsgevoelige omgevingen, ook inzetbaar tijdens normale werktijden

  • Zeer compact dankzij de handige zuigbuishouder voor gemakkelijk en ruimtebesparend opbergen van de zuigbuis en het vloermondstuk op het apparaat

  • Uiterst wendbaar dankzij de twee rubberen wielen en de twee zwenkwielen

  • Zeer stabiel door het lage zwaartepunt

  • Het netsnoer van 12 m kan worden opgerold om de kop of worden opgehangen aan de uitklapbare haak

  • Ingebouwde contactdoos voor het aansluiten van de elektrische zuigborstel, die kan worden gebruikt om de reinigingskracht van de stofzuiger verder te vergroten
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Nominale spanning

240 V

Ingangsvermogen

700 W

Bakinhoud

12 l

Max. luchtstroom

32 l/s

Onderdruk

216 mbar

Nominale breedte

35 mm

Lengte

410 mm

Breedte

315 mm

Hoogte

340 mm

Kabellengte

12 m

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie