TOWER PROTECT 180/60
Échafaudage roulant TOWER PROTECT 180/60
Art. N° 0962940828
EAN 4065746729314
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
- Protection d'arête préliminaire : Le garde-corps est installé avant la plate-forme, ce qui signifie que les utilisateurs reçoivent une protection intégrale même pendant le montage de l'échafaudage
- La stabilité est assurée par la flèche télescopique à réglage progressif avec verrouillage rapide sans vis
- Installation facile des planches d'arrêt latérales et d'extrémité, car elles sont pré-assemblées entre elles pour former une unité pliable
- Les joints sont tous soudés et pressés pour fournir robustesse et stabilité
- Montage sans outil/aucune petite pièce détachée
- Roues pivotantes à hauteur réglable avec système de blocage
| Configurations | ||||||||
| Référence | Désignation | Hauteur debout en m | ||||||
| 2,2 | 3,2 | 4,2 | 5,2 | 6,2 | 7,2 | 8,2 | ||
| 0962 940 822 | 0962 940 823 | 0962 940 824 | 0962 940 825 | 0962 940 826 | 0962 940 827 | 0962 940 828 | ||
| 0962 940 840 | Réhausse 60/4 barreaux | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 2 |
| 0962 940 841 | Réhausse 60/7 barreaux | 2 | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 |
| 0962 940 850 | Plate-forme avec abattant | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 |
| 0962 940 860 | Châssis de garde-corps PROTECT 180 | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 |
| 0962 940 863 | Montant diagonal 180 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 0962 940 866 | Montant horizontal 180 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 0962 940 870 | Ensemble planches d'arrêt 180/60 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 0962 940 880 | Roue pivotante | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 0962 940 883 | Flèche triangulaire A | 4 | 4 | 4 | - | - | - | - |
| 0962 940 884 | Flèche triangulaire B | - | - | - | 4 | 4 | 4 | 4 |
Fiches de données de sécurité(X)
Matière | Aluminium |
Matière de la plateforme | Bois |
Matière de la planche d'arrêt | Bois |
Type de roues | Roue pivotante, Height adjustable (300 mm), Avec frein |
Longueur échafaudage | 1,96 m |
Largeur d'échafaudage | 0,74 m |
Hauteur max. de l'échafaudage | 9,44 m |
Longueur de plateforme | 1,80 m |
Largeur de plateforme | 0,60 m |
Hauteur max. de plateforme | 8,2 m |
Type d'application | Intérieur, A l'air libre |
Capacité de charge | 250 kg |
Classe de charge, échafaudage | 3 |
Nombre de personnes max. | 2 |
Option de montage | Protection latérale de pointe |
Hauteur debout max. | 8,2 m |
Hauteur de travail max. | 10,2 m |
Poids | 256,8 kg |
Dimension de transport | 300 x 90 x 135 cm |
Norme EN | 1004 |
Suitable for eaves height min./max. | 7,83-8,57 m |
MNTFRM-60-4RUNG
MNTFRM-60-7RUNG
RLFRM-PROTECT180
HORIZSTRUT-180CM
BRDWREATH-180/60
CSTR-D200MM
TRIOUTRIG-B