Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

TOOLsystem compacte gereedschapswagen

Gereedschapswagen Compact
C5, KUNSTSTOFFEN DOP, RAL 3020

Art.-nr. 0962615500
EAN 4050382132543
Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Compacte en veelzijdige gereedschapswagen met talrijke praktische details
  • Robuuste plaatstalen constructie met meerdere randen

  • Buitenafmetingen incl. handgreep (B x D x H): 710 x 430 x 940 mm

  • Totaalgewicht: 300 kg

  • Werkhoogte: 885 mm

  • Op kogellager gemonteerde schuiven met volledige verlenging

  • Afmetingen lade zijn geschikt voor gereedschappen in schuiminlays

  • Robuuste en ergonomische zijhandgreep

  • Wielen zijn gemaakt van rubber dat geen sporen achterlaat, stuurwielen dia. 100 mm (één met blokkeerrem), loopwielen dia. 140 mm

  • Aanrijdbeveiliging van elastisch schuimrubber beschermt tegen stootschade

  • Leverbaar met werkblad van ABS-kunststof, hout of geribbelde rubbermat

  • Met poedercoating

  • Brede reeks accessoires

  • Zijwanden met vierkante perforaties voor accessoires uit de gereedschapbordenreeks


Drietraps vergrendelingsconcept


  • Centrale vergrendeling met cilinderslot

  • Ontgrendelbaar met één hand; laden zijn afzonderlijk vergrendeld, ter voorkoming dat laden tijdens het verplaatsen onbedoeld opengaan

  • Ladevergrendeling zorgt voor uitstekende stabiliteit en voorkomt kantelen. Slechts één lade kan tegelijk worden geopend.
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Aantal laden

5 st

Materiaal werkblad

Kunststofftop

Kleur

Verkeersrood RAL 3020

Kleur lade

Zwart

Breedte

710 mm

Diepte

430 mm

Hoogte

940 mm

Draagvermogen

300 kg

Draagvermogen van lade

35 kg

Gewicht

61 kg

Oppervlakte

Poedercoating

Materiaal

Staalplaat

Type schuiflade

Volledig uittrekbaar, Met kogellager

Uitvoering laden

2 laden, B 466 x D 336 x H 65 mm, 2 laden, B 466 x D 336 x H 140 mm, 1 lade, B 466 x D 336 x H 215 mm

Uitvoering van de wielen

2 vaste zwenkwielen zonder rem (D: 140 mm), 1 zwenkwiel met rem (D: 100 mm), 1 zwenkwiel zonder rem (D: 100 mm)

Productgewicht (per stuk)

61000.000 g

Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Indelingselement

LADESCHOTJES 2 STUKS TOOLSYST.C H=65MM

Ladescheidingselementen voor gereedschapswagen Compact
x 1 st
Indelingselement

LADESCHOTJES 2 STUKS TOOLSYST.C H=140MM

Ladescheidingselementen voor gereedschapswagen Compact
x 1 st
Indelingselement

LADESCHOTJES 2 STUKS TOOLSYST.C H=215MM

Ladescheidingselementen voor gereedschapswagen Compact
x 1 st
Achterpaneel

ACHTERWAND, 850 MM C-SERIE

Massief plaatstalen design voor gereedschapswagen Compact
x 1 st
Spuitbushouder

HOUDER CHEMIEDOOS C-SERIE

Voor montage op wanden met vierkant gatenpatroon
x 1 st
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
Reserveonderdelen voor dit product:
Houten werkblad Voor compacte gereedschapswagens

HOUTEN PLAAT MULTIPLEX C-SERIE

x 1 st
Bovenkant met opbergruimte Voor compacte gereedschapswagens

KUNSTSTOF TOP C-SERIE

x 1 st
Uittrekrail Voor compacte gereedschapswagens

UITSCHUIFBARE DELEN LADE C-SERIE

x 1 st
Lade Voor compacte gereedschapswagens

LADE 65 MM C-SERIE

x 1 st
Lade Voor compacte gereedschapswagens

LADE 140 MM C-SERIE

x 1 st
Lade Voor compacte gereedschapswagens

LADE 215 MM C-SERIE

x 1 st
Slot met 2 sleutels Voor compacte gereedschapswagens

RESERVESLOT C-SERIE

x 1 st
Zwenkwiel Voor gereedschapswagen Compact, zwenkwiel met rem

STUURWIELSET C-SERIE

x 1 st
Vast wiel Voor compacte gereedschapswagens

LOOPWIELSET C-SERIE

x 1 st
Handgreep Voor gereedschapswagen Compact en Standard

HANDGREEP C/S-SERIE

x 1 st
Borgingselement Voor compacte gereedschapswagens

KUNSTSTOF VERGRENDELINGSELEMENT C

x 1 st
Vergrendelingsstrip Voor compacte gereedschapswagens

RAIL MET SLUITELEMENTEN C

x 1 st
Ontgrendelingsveer Voor gereedschapswagen Compact en Standard

VEER VOOR LADEONTGRENDELING C-SERIE

x 1 st
Handmatige ontgrendeling Voor compacte gereedschapswagens

MANRLSE-(F.WRKSHPTRLY-C)-ST-ZN-L500

x 1 st
Hoekbeschermer voor werkplaatstrolley Compact

KANTENBESCHERMINGSPROFIEL C

x 1 st
Kunststof hoek voor werkplaatstrolley Compact

KUNSTSTOFHOEK-SET C

x 1 st