TIPP® vastpuntbeugel Met galvanisch verzinkte pijpbeugels en draadstangen
Vastpuntbeugel type 116
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Contactgeluidsisolatie volgens DIN 4109 via EPDM-rubberstrip
- Snelle en eenvoudige installatie op Varifix-beugels en C-montagerails
- Bevestigingsgaten aan de zijkant
Voor bevestiging op wand en plafond.
Bevestiging op C-montagerails of consoles door middel van combischuifmoeren, U-ring en zeskantbout M10.Directe bevestiging op wand of plafond met bijv. ankerschroef W-SA of bevestigingsboutanker W-FAZ/S M10.De vastpuntbeugels worden door middel van draadstangen gemonteerd.
![]() | |
Diameter (ØD) | 60.3 mm |
Diameter buisvormige versteviging (ØDH) | 12 mm |
Maat buisas (RA) | 185 mm |
Pijpbodem (RS) | 155 mm |
Lengte (L1) | 143 mm |
Breedte (B) | 100 mm |
Lengte 2 (L2) | 60 mm |
Materiaaldikte (t) | 5 mm |
Metaalbandbreedte (BM) | 30 mm |
Dikte metalen riem (tM) | 2.5 mm |
Slobgat breedte (LB) | 11 mm |
Slobgat lengte (LL) | 16.5 mm |
Gatafstand (LA) | 78 mm |
Oppervlakte | Verzinkt |
Materiaal | Staal |
Productgewicht (per stuk) | 2200.000 g |
Datasheets(X)