Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

TIME-SERT® schroefdraadreparatie voor olieaftapplugdraad M12x1,5

Reparatieset olieaftapdraad M12 x 1,5 Time-Sert
GEREEDSCHAPSET-TIMESERT-CARTER-M12X1,5

Art.-nr. 0661121501

EAN 4011231544993

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
TIME-SERT® schroefdraadreparatie voor olieaftapplugdraad M12x1,5

Art.-nr. 0661121501
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
TIME-SERT biedt aanzienlijke voordelen bij het repareren van schroefdraad van olieaftappluggen


  • De bussen zijn zelfborgend

  • De geleider op de afschroefbare mof garandeert dat de olieaftapplug altijd goed op zijn plaats zit tijdens de installatie. Geen afdichtingsproblemen

  • De bus maakt ook betrouwbare schroefdraadvervanging mogelijk als er slechts een paar schroefdraadgangen zijn.
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Inclusief TIME-SERT® schroefdraadreparatie voor olieaftapplugdraad M12x1,5:
1 x
Time-Sert®-boor

BOOR-TIMESERT-HSS-M12X1,5

Omschrijving: Speciale boor voor het uitboren van de resten van gebroken schroefdraad
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Draadsnijder voor TIME-SERT® gemaakt van HSS

HANDTAP-TIMESERT-HSS-M12X1,5

Omschrijving:
M12 x 1,5
Hoeveelheid: 1 x
1 x
TIME-SERT®-zittingfrees

ZITTINGFREES-TIMESERT-M12X1,5

Omschrijving:
M12 x 1,5
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Inschroefgereedschap TIME-SERT®

INDRAAIGEREEDSCHAP-TIMESERT-HSS-M12X1,5

Omschrijving:
M12 x 1,5
Hoeveelheid: 1 x
Geleidehuls
1 x
Geleidehuls

GUIDTHR-HSS-M12X1,5

Omschrijving: Voor olieaftapdraadset
Hoeveelheid: 1 x
5 x
TIME-SERT®-bus met schroefdraad

DRAADBUS-TIMESERT-CARTER-M12X1,5X6,7

Omschrijving:
M12 x 1,5; 6.7 mm
Voor het repareren van beschadigde schroefdraad.
Hoeveelheid: 5 x
5 x
TIME-SERT®-bus met schroefdraad

DRAADBUS-TIMESERT-CARTER-M12X1,5X9,3

Omschrijving:
M12 x 1,5; 9.3 mm
Voor het repareren van beschadigde schroefdraad.
Hoeveelheid: 5 x