TIME-SERT® -reparatieset voor schroefdraad van bougies, M12 x 1,25 15-delig
Time-Sert M12 x 1,25 bougieschroefdraad
GEREEDSCHAPSET-TIMESERT-BOUGIE-M12X1,25
Art.-nr. 0661012125
EAN 4011231544566
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Hoge thermische geleidbaarheid
Koper-/zilvercoating
Compressie verzegeld, kan niet worden verwijderd
Bussen worden samen met het werkstuk ingeperst.
Busnavulverpakkingen met 25 stuks per maat
Datasheets(X)
Voor het vernieuwen van bougieschroefdraad
Draadtype | Metrisch fijn draad |
Nominale diameter | 12 mm |
Spoed | 1,25 mm |
Aantal stuks in assortiment of set | 15 st |
ZITTINGFREES-TIMESERT-M12X1,25
DRAADBUS-TIMESERT-BOUGIE-M12X1,25X9
DRAADBUS-TIMESERT-BOUGIE-M12X1,25X15