Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

TIME-SERT®-reparatieset voor bougies M10 x 1 15-delig

Time-Sert M10 x 1 bougieschroefdraad
GEREEDSCHAPSET-TIMESERT-BOUGIE-M10X1

Art.-nr. 06610101

EAN 4011231544436

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
TIME-SERT®-reparatieset voor bougies M10 x 1 15-delig

Art.-nr. 06610101
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
Voor vlakke dichting

Hoge thermische geleidbaarheid


Kopercoating



Compressieverzegeld, kan niet worden verwijderd


Bussen worden samen met het werkstuk ingeperst.

Opmerking

Busnavulverpakkingen met 25 stuks per maat

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Voor het vernieuwen van bougieschroefdraad.

Draadtype

Metrisch fijn draad

Nominale diameter

10 mm

Spoed

1 mm

Aantal stuks in assortiment of set

7 st

Inclusief TIME-SERT®-reparatieset voor bougies M10 x 1 15-delig:
Trapboor, Time-Sert, bougieschroefdraad
1 x
Trapboor, Time-Sert, bougieschroefdraad

DRL-STEP-SPARKPLUG-M10X1

Hoeveelheid: 1 x
1 x
Zittingfrees Voor het repareren van bougieschroefdraad

ZITTINGFREES-TIMESERT-M10X1

Omschrijving:
M10 x 1
Hoeveelheid: 1 x
Time-Sert inschroefgereedschap
1 x
Time-Sert inschroefgereedschap

INDRAAIGEREED.-BOUGIE-TIMESERT-HSS-M10X1

Hoeveelheid: 1 x
Dopsleutel Time-Sert, bougieschroefdraad
1 x
Dopsleutel Time-Sert, bougieschroefdraad

SKTWRNCH-TOOL-(A-C)

Hoeveelheid: 1 x
Draadstift Time-Sert, bougieschroefdraad
1 x
Draadstift Time-Sert, bougieschroefdraad

TOMYBAR-TS/TOOL

Hoeveelheid: 1 x
5 x
Draadbus Voor het repareren van bougies van autos, TIME-SERT®

DRAADBUS-TIMESERT-BOUGIE-M10X1X15

Omschrijving:
Lengte: 15 mm; M10 x 1
Voor vlakke of conische afdichtingszitting
Hoeveelheid: 5 x
5 x
Draadbus Voor het repareren van bougies van autos, TIME-SERT®

DRAADBUS-TIMESERT-BOUGIE-M10X1X9

Omschrijving:
Lengte: 9 mm; M10 x 1
Voor vlakke of conische afdichtingszitting
Hoeveelheid: 5 x