Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven
TIME-SERT<SUP>®</SUP> bougiedraadreparatie assortiment 75-delig - GEREEDSCHAPSET-TIMESERT-BOUGIE-M14X1,25
Productvideo's op youtube

Wanneer u ingesloten video's bekijkt en afspeelt op http://www.wurth.be, kan het voor de provider uw youtube mogelijk zijn om bij te houden welke pagina's u opent en uw surfgedrag te analyseren. Als u de inhoud activeert, d.w.z. ermee instemt deze te bekijken en af te spelen, wordt er een cookie op uw computer geplaatst om vast te leggen dat u uw toestemming hebt gegeven met behulp van uw browser. Deze cookie slaat geen persoonlijke gegevens op.

Raadpleeg ons privacybeleid en pagina over cookies voor meer informatie.

U kunt deze koppeling ook gebruiken om de video op het platform van de provider te bekijken: https://youtu.be/GDogHn6ojVs

TIME-SERT<SUP>®</SUP> bougiedraadreparatie assortiment 75-delig - GEREEDSCHAPSET-TIMESERT-BOUGIE-M14X1,25 - 1

TIME-SERT® bougiedraadreparatie assortiment 75-delig

Time-Sert M14 x 1,25 bougieschroefdr. 74-dlg sysko
GEREEDSCHAPSET-TIMESERT-BOUGIE-M14X1,25

Art.-nr. 5964096111

EAN 4058794183863

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
TIME-SERT® bougiedraadreparatie assortiment 75-delig

Art.-nr. 5964096111
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
Voor het vervangen van bougieschroefdraad M14 x 1,25 door vlakke afdichtingszitting

Alle benodigde bussen en gereedschap zijn inbegrepen


6 buslengtes tussen 7,0 en 16,8 mm meegeleverd



Uitstekende thermische geleiding van de bussen


Kopercoating



Met compressie afgedicht, werkt niet los


Bussen worden met het werkstuk ingeperst.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Handleiding

De overgebleven draad uitfrezen, soevereinen en afknippen en vervolgens de bus plaatsen en inpersen.

Draadtype

Metrisch draad

Nominale diameter

14 mm

Spoed

1,25 mm

Aantal stuks in assortiment of set

75 st

Inclusief TIME-SERT® bougiedraadreparatie assortiment 75-delig:
1 x
TIME-SERT®-draadtap

HANDTAP-TIMESERT-HSS-M14X1,25

Hoeveelheid: 1 x
1 x
Zittingfrees Voor het repareren van bougieschroefdraad

ZITTINGFREES-TIMESERT-M14X1,25

Omschrijving:
M14 x 1,25
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Inschroefgereedschap TIME-SERT®

INDRAAIGEREEDSCHAP-TIMESERT-HSS-M14X1,25

Omschrijving:
M14 x 1,25
Hoeveelheid: 1 x
Dopsleutel Time-Sert, bougieschroefdraad
1 x
Dopsleutel Time-Sert, bougieschroefdraad

DRAAIPEN STEEKSLEUTEL

Hoeveelheid: 1 x
Draadstift Time-Sert, bougieschroefdraad
1 x
Draadstift Time-Sert, bougieschroefdraad

DRAAIPEN STEEKSLEUTEL

Hoeveelheid: 1 x
5 x
Draadbus Voor het repareren van bougies van autos, TIME-SERT®

DRAADBUS-TIMESERT-BOUGIE-M14X1,25X7

Omschrijving:
Lengte: 7 mm; M14 x 1,25
Voor vlakke of conische afdichtingszitting
Hoeveelheid: 5 x
5 x
Draadbus Voor het repareren van bougies van autos, TIME-SERT®

DRAADBUS-TIMESERT-BOUGIE-M14X1,25X8

Omschrijving:
Lengte: 8 mm; M14 x 1,25
Voor vlakke of conische afdichtingszitting
Hoeveelheid: 5 x
15 x
Draadbus Voor het repareren van bougies van autos, TIME-SERT®

DRAADBUS-TIMESERT-BOUGIE-M14X1,25X9,4

Omschrijving:
Lengte: 9.4 mm; M14 x 1,25
Voor vlakke of conische afdichtingszitting
Hoeveelheid: 15 x
15 x
Draadbus Voor het repareren van bougies van autos, TIME-SERT®

DRAADBUS-TIMESERT-BOUGIE-M14X1,25X11

Omschrijving:
Lengte: 11 mm; M14 x 1,25
Voor vlakke of conische afdichtingszitting
Hoeveelheid: 15 x
15 x
Draadbus Voor het repareren van bougies van autos, TIME-SERT®

DRAADBUS-TIMESERT-BOUGIE-M14X1,25X15

Omschrijving:
Lengte: 15 mm; M14 x 1,25
Voor vlakke of conische afdichtingszitting
Hoeveelheid: 15 x
15 x
Draadbus Voor het repareren van bougies van autos, TIME-SERT®

DRAADBUS-TIMESERT-BOUGIE-M14X1,25X16,8

Omschrijving:
Lengte: 16.8 mm; M14 x 1,25
Voor vlakke of conische afdichtingszitting
Hoeveelheid: 15 x